HAGER - Upotuskaulus Univers N - FZ35B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1352 mm
Korkeus - 1152 mm
Syvyys - 13 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612777907
Sähkönumero
3426074
Toimittajan tuotenumero
FZ35B
Tukkuerä
0
Leveys:
1352 mm
Korkeus:
1152 mm
Syvyys:
13 mm
RAL-numero:
9010
Upotuskehys Univers N FZ35B kot. 1300x1100 sarjoissa UniversZ, UniversN ja FW-vakiokotelot Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54



