HAGER - Upotuskaulus Volta - VZ145N kot. VH60NC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 348 mm
Korkeus - 880.5 mm
Syvyys - 9 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668225
Sähkönumero
3426598
Toimittajan tuotenumero
VZ145N
Tukkuerä
1
Leveys:
348 mm
Korkeus:
880.5 mm
Syvyys:
9 mm
RAL-numero:
9010
Uppoasennuskehys, volta, 5-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen Upotuskehys ilman ovea volta-kotelolle VH60NC hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle.



