HAGER - Upotuskaulus Volta - VZ325N VH60NC ovella HOP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 880 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668256
Sähkönumero
3426595
Toimittajan tuotenumero
VZ325N
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
880 mm
Syvyys:
36 mm
Malli / Tyyppi:
ovenpysäyttimellä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Upotuskehys ovella, volta, 5-rivinen, hopea, RAL9006 Upotuskehys ovella 5-riviselle volta-moduulikotelolle VH60NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehyksen väri valkoalumiini RAL9006.



