HAGER - Upotuskehys - VZ101N ovella k. VH12xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 356.5 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666061
Sähkönumero
3427510
Toimittajan tuotenumero
VZ101N
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
356.5 mm
Syvyys:
36 mm
Upotuskehys ovella, volta, 1-rivinen, puhtaanvalkoinen Upotuskehys ovella 1-riviselle volta-moduulikotelolle VH12NC, varaosa hävinneen tai vaurioituneen ovikehyksen tilalle. Upotuskehys on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä.



