HAGER - Upotuskehys - VZ102N ovella k. VH24xx Fe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 505.5 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666078
Sähkönumero
3427511
Toimittajan tuotenumero
VZ102N
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
505.5 mm
Syvyys:
36 mm
Upotuskehys ovella, volta, 2-rivinen, puhtaanvalkoinen Upotuskehys ovella 2-riviselle volta-moduulikotelolle VH24NC, varaosa hävinneen tai vaurioituneen ovikehyksen tilalle. Upotuskehys on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä.