HAGER - Upotuskehys - VZ142N kot. VH24xx Fe

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 348 mm

  • Korkeus - 505.5 mm

  • Syvyys - 9 mm

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616666191

Sähkönumero

3427527

Toimittajan tuotenumero

VZ142N

Tukkuerä

0

Leveys:

348 mm

Korkeus:

505.5 mm

Syvyys:

9 mm

RAL-numero:

9010

Uppoasennuskehys, volta, 2-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen Upotuskehys ilman ovea volta-kotelolle VH24NC hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle.