HAGER - Upotuskehys - VZ143N kot. VH36xx Fe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - peitelevy
Leveys - 348 mm
Korkeus - 630.5 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666207
Sähkönumero
3427528
Toimittajan tuotenumero
VZ143N
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
peitelevy
Leveys:
348 mm
Korkeus:
630.5 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
9 mm
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Uppoasennuskehys, volta, 3-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen Upotuskehys ilman ovea volta-kotelolle VH36NC hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle.