HAGER - Upotuskehys - VZ144N kot. VH48xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 348 mm
Korkeus - 755.5 mm
Syvyys - 9 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666214
Sähkönumero
3427529
Toimittajan tuotenumero
VZ144N
Tukkuerä
0
Leveys:
348 mm
Korkeus:
755.5 mm
Syvyys:
9 mm
RAL-numero:
9010
Uppoasennuskehys, volta, 4-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen Upotuskehys ilman ovea volta-kotelolle VH48NC hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle.



