HAGER - Upotuskehys - VZ261N ovella k. VH12xx RST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 356.5 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666283
Sähkönumero
3427536
Toimittajan tuotenumero
VZ261N
Tukkuerä
0
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
356.5 mm
Syvyys:
36 mm
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Upotuskehys ovella, volta, 1-rivinen, ruostumaton teräs Upotuskehys ovella 1-riviselle volta-moduulikotelolle VH12NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.