HAGER - Upotuskehys - VZ321N ov. k. VH12xx VAL Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 356.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616669284
Sähkönumero
3427655
Toimittajan tuotenumero
VZ321N
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
356.5 mm
Syvyys:
36 mm
Malli / Tyyppi:
ovenpysäyttimellä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Upotuskehys ovella, volta, 1-rivinen, hopea, RAL9006 Upotuskehys ovella 1-riviselle volta-moduulikotelolle VH12NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehyksen väri valkoalumiini RAL9006.



