HAGER - Upotuskehys - VZ322N ov. k. VH24xx VAL Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 505.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616669291
Sähkönumero
3427656
Toimittajan tuotenumero
VZ322N
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
505.5 mm
Syvyys:
36 mm
Malli / Tyyppi:
ovenpysäyttimellä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Upotuskehys ovella, volta, 2-rivinen, hopea, RAL9006 Upotuskehys ovella 2-riviselle volta-moduulikotelolle VH24NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehyksen väri valkoalumiini RAL9006.



