HAGER - Upotuskehys - VZ334N ov. k. VH48xx ANT Fe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 755.5 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616669352
Sähkönumero
3427662
Toimittajan tuotenumero
VZ334N
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
755.5 mm
Syvyys:
36 mm
Upotuskehys ovella, volta, 4-rivinen, antrasiitti, RAL7016
Upotuskehys ovella 4-riviselle volta-moduulikotelolle VH48NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys pulverimaalatusta teräksestä, väri antrasiitti RAL7016.
Upotuskehys ovella 4-riviselle volta-moduulikotelolle VH48NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys pulverimaalatusta teräksestä, väri antrasiitti RAL7016.