HAGER - Upotuskotelo - VH60NK väliseinäas. PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 5
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Leveys - 330 mm
Korkeus - 880 mm
Syvyys - 94.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616480223
Sähkönumero
3426805
Toimittajan tuotenumero
VH60NK
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
5
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Leveys:
330 mm
Korkeus:
880 mm
Syvyys:
94.5 mm
Kannen muoto:
suljettu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Upotusleveys:
314 mm
Upotussyvyys:
90 mm
Upotuskorkeus:
845 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
91.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
kyllä
RAL-numero:
9010
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
Uppoasennuskaukalo levyseinäkiinnikkein. Käyttö projektimuotoisesti tilattaessa volta-kotelot erillisosina käytettäessä erikoisvärisiä ovikehyksiä. Materiaali polystyreeni. Päädyt varustettu murtoaihiollisiin läpivientilaipoin. Vedonpoisto kaapelisitein tälle varattujen kampojen avulla.



