HAGER - Vaihe-jousil. 14x4m2/4x16m2 - KN18P

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613849344

Sähkönumero

3426935

Toimittajan tuotenumero

KN18P

Tukkuerä

20

Nimellisvirta:

63 A

Vaiheliitin Liitinmoduuli ruskea vaihejohtimen haaroitukseen 18-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.