HAGER - Vaihekisko 1-napainen - KD180B 80A 56-MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QuickConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250613741020
Sähkönumero
3636586
Toimittajan tuotenumero
KDN180B
Tukkuerä
50
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
57
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
57
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä


