HAGER - Vaihekisko - KD302M 2 moottorisuojalle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Vaiheiden lukumäärä - 3 
- Napojen lukumäärä - 3 
- Jakoväli - 17.8 mm 
- Pituus - 88 mm 
- Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
3250613740429
Sähkönumero
3748042
Toimittajan tuotenumero
KD302M
Tukkuerä
0
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
88 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
2
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä



