HAGER - Vaiheliitin (sis.10kpl) - VZ456P DIN-kiskoas.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...25 mm²
Mitoitusvirta In - 63 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä - 1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 5
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616669376
Sähkönumero
3427687
Toimittajan tuotenumero
VZ456P
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...25 mm²
Mitoitusvirta In:
63 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä:
1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
5
Leveys:
22 mm
Korkeus:
30 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...25 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
plug-in liitäntä
Porausreiän keskitetty etäisyys:
5 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...25 mm²
Rungon eristysmateriaali:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-25...40 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei



