HAGER - Vakiokaappi riviliit Univers N - FWB53N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Rivien lukumäärä - 11
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 36
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612735792
Sähkönumero
3425765
Toimittajan tuotenumero
FWB53N
Tukkuerä
7
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Rivien lukumäärä:
11
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
36
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
800 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
165 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Upotusleveys:
800 mm
Upotussyvyys:
161 mm
Upotuskorkeus:
800 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
156 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9010
Signaalinläpäisevä ovi:
ei



