HAGER - Välirele - ERC216 2s 16A k.230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Upotussyvyys - 60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma - 1100 W
Loistelamppukuorma maks. - 570 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400485
Sähkönumero
2707055
Toimittajan tuotenumero
ERC216
Tukkuerä
12
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma:
1100 W
Loistelamppukuorma maks.:
570 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1200 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
490 VA




