HAGER - Välirele - ERL418 2s+2a 16A k.8/12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Upotussyvyys - 60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma - 1100 W
Loistelamppukuorma maks. - 570 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400812
Sähkönumero
2707068
Toimittajan tuotenumero
ERL418
Tukkuerä
60
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Upotussyvyys:
60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma:
1100 W
Loistelamppukuorma maks.:
570 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1200 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
490 VA
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 12 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mm²
Koskettimien määrä: 4
Koskettimien tyyppi: 2s+2a



