HAGER - Välirele - ERL625SDC 2s 25A 12VDC hur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttöjännite - 400...400 V
Upotussyvyys - 60 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP2X
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612230785
Sähkönumero
2707301
Toimittajan tuotenumero
ERL625SDC
Tukkuerä
60
Mitoituskäyttöjännite:
400...400 V
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Välirele hurinaton käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2s 25A 440VAC, ohjauskela 12VDC, koko 2 moduulia, vierekkäistenhurinattomien tuotteiden väliin suositellaan asennettavaksi välimoduuli LZ060. Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 12 VDC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 ANimelliskäyttöjännite Ue: 230 VOhjausjännite tasavirta: 12 VEristysjännite: 250 VKäyttölämpötila: -10 ... 50 °CVarastointilämpötila: -40 ... 80 °CLiitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm2;Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1 - 10mm2;Koskettimien määrä: 2Koskettimien tyyppi: 2s
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 ANimelliskäyttöjännite Ue: 230 VOhjausjännite tasavirta: 12 VEristysjännite: 250 VKäyttölämpötila: -10 ... 50 °CVarastointilämpötila: -40 ... 80 °CLiitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm2;Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1 - 10mm2;Koskettimien määrä: 2Koskettimien tyyppi: 2s




