HAGER - Väliseinä tehalit.FWK - L6664VERZ k=50mm ZN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan sisäkorkeus - 50 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pituus - 2000 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740197724
Sähkönumero
1416816
Toimittajan tuotenumero
L6664VERZ
Tukkuerä
20
Kanavan sisäkorkeus:
50 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Välihylly palonsuojakanavalle FWK korkeus 50mm Metallirakenteinen väliseinä FWK-palosuojakanaville sisätilakorkeudeltaan 50 mm, kiinnitys kaapelipidikkeiden L5732VERZ tai L5733VERZ kanssa.



