HAGER - Väliseinä tehalit.GBD - GBD50P PVC GBD/GBA-kanav. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen - 54 mm
Pituus - 2000 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740023627
Sähkönumero
1476326
Toimittajan tuotenumero
GBD50P
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen:
54 mm
Pituus:
2000 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Välihyllyt kanavalle GBD/GBA PVC-muovista musta Välihyllyt kanavalle GBD- ja GBA-johtokanaville. Välihylly toimii kaapelikannattimena ja eri kaapelijärjestelmien erottimena kanavarungon sisällä. Kiinnitys kanavarungon pohjaan I-profiiliin painamalla. Materiaali PVC-muovi, väri musta.



