HAGER - Valonheitin - EE633 LED 20W tun. D140 val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 20 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK04
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612256037
Sähkönumero
4511904
Toimittajan tuotenumero
EE633
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Lampunpidin:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
20
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
140 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
127 mm
Pituus:
164 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Himmennettävä:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2000...0 lm