HAGER - Valonsäädin - 1-10V 50mA UPR ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 6 A
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334265191
Sähkönumero
2613656
Toimittajan tuotenumero
928912505
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
6 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...60 Hz
Laitteen leveys:
59.5 mm
Väri:
antrasiitti
Laitteen korkeus:
59.5 mm
Laitteen syvyys:
58 mm
1 - 10 V -kiertopotentiometri peitelevyllä antrasiitti matta 1 - 10 V -kiertopotentiometri pehmeälukittuvalla asettelunupilla ja peitelevyllä



