HAGER - Valonsäädin 1930/R.classic - 2x300W 2j RCLPD UR pyör.keh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334458203
Sähkönumero
2613634
Toimittajan tuotenumero
85422101
Tukkuerä
72
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Materiaali:
muu
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
33.2 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W
Tehonkulutus, lepotila (Kanava 1/Kanava 2) 0,3/0,7 W
230 V hehku- ja halo gee ni lamput per kanava 35 ... 300 W
Himmennettävät 230 V LED-lamput per kanava 12 ... 40 W
Himmennettävät pienoisloistelamput per kanava 15 ... 54 W
Himmennettävät perinteiset muuntajat per kanava 35 ... 300 VA
Elektroniset muuntajat ja kaksoistilamuuntajat per kanava 35 ... 300 W
Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. per kanava 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mmmm2;
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mmälä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen. Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-radiosovellusmoduulin kanssa.
− luontaisesti alhainen energian tarve
− automaattinen asettelu himmennettäville kuormille (auto Detect-toiminto)
− vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuormatyypin mukaan, itseoppiva
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuormatyyppi ja erikoisasettelutila
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsien välillä
− 2:lla laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kosketin), erillistasokäyttö
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä
Yhteensopivat sovelluskeskiöt:
Painike 2-osainen 8514 21 ..
KNX-radiopainike 2-osainen quicklink 8514 61 ..
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 8564 81 ..



