HAGER - Valonsäädin - DALI/DSI 20 liit.lait. UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 16 V
Käyttötapa - painike
Taajuus - 50...60 Hz
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334405184
Sähkönumero
2613366
Toimittajan tuotenumero
85421700
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
16 V
Käyttötapa:
painike
Taajuus:
50...60 Hz
Laitteen leveys:
71 mm
Väri:
valkoinen
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
33.2 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
DALI/DSI-säädinrunko uppoasennus teholähteellä DALI/DSI-ohjausyksikkö on energiatehokas ratkaisu DALI-väyläkommunikaatioon standardin IEC 62386-102 mukaisesti. Automaattinen tunnistus DALI-/DSI-laitteille ja etäohjaus on mahdollista KNX-radiopainikkeiden kanssa. Tallennettava käynnistyskirkkaus. Automaattinen toimintatilanvalinta. Tukee lisäohjauspisteitä (sulkeutuva kosketin). Elektronisesti oikosulku- ja ylikuormitussuojattu. Huomio: Ei sovellu yhdistettäväksi muiden DALI-säädinten kanssa.




