HAGER - Valonsäädin - EVN004 500W RCLPD 24-230VUC 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Halogeeniton - ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus - kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617573979
Sähkönumero
2613041
Toimittajan tuotenumero
EVN004
Tukkuerä
48
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Halogeeniton:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...6 mm²
Laitteen leveys:
35 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
62 mm
Moduulien lukumäärä:
2
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9001
Läpinäkyvä:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite:
195.5...253 V



