HAGER - Valonsäädin KNX easy KNX - TXA663A 3x300W RLCPD T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 3
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616048690
Sähkönumero
2803434
Toimittajan tuotenumero
TXA663A
Tukkuerä
24
Lähtöjen lukumäärä:
3
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
30...30 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
900...900 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
4 mA
Max. kytkentäteho LED:
210 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz



