HAGER - Valonsäädin KNX - TRM691E 70/200W RLCD+2PV uppo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tebis.quicklink
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250615989048
Sähkönumero
2803470
Toimittajan tuotenumero
TRM691E
Tukkuerä
60
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
200...200 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
850 mA
Max. kytkentäteho LED:
50 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm