HAGER - Valonsäädin KNX - TYA662AN 2x300W RLCPD DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616057746
Sähkönumero
2803482
Toimittajan tuotenumero
TYA662AN
Tukkuerä
24
Lähtöjen lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
30...30 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
5...300 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
2600 mA
Max. kytkentäteho LED:
120 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz




