HAGER - Valonsäädin LED - EVN011 300W RCLPD 1M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Halogeeniton - ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus - kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617573917
Sähkönumero
2613038
Toimittajan tuotenumero
EVN011
Tukkuerä
60
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Halogeeniton:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...6 mm²
Laitteen leveys:
17.5 mm
Laitteen korkeus:
90 mm
Laitteen syvyys:
65 mm
Moduulien lukumäärä:
1
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9001
Läpinäkyvä:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite:
195.5...253 V




