HAGER - Valonsäädinrunko S.1/R.1/R.3 - 20-500W RL UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - Induktiivinen kuorma
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334218715
Sähkönumero
2613430
Toimittajan tuotenumero
2873
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
Induktiivinen kuorma
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Laitteen leveys:
82 mm
Laitteen korkeus:
82 mm
Laitteen syvyys:
67 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm







