HAGER - Valonsäädinrunko S.1/R.1/R.3 - 25-400W 2j RCLPD UR LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisteho, resistiivinen kuorma - 20...350 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334375920
Sähkönumero
2613465
Toimittajan tuotenumero
85421200
Tukkuerä
72
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
20...350 W
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
33.2 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...60 Hz
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
20...200 VA
Max. kytkentäteho LED:
250 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm



