HAGER - Valonsäädinrunko S.1/R.1/R.3 - 2x300W 2j RCLPD UR LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Kokoonpano - peruselementti
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334375937
Sähkönumero
2613466
Toimittajan tuotenumero
85422100
Tukkuerä
72
Asennustapa:
uppoasennus
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Valonsäädinrunko 85422100 Hager Berker.NET 2x300W 2j RCLPD upporuuviliittimillä Yleispainikevalonsäädinrunko 2-kanavainen



