HAGER - Valvontarele - ED183 lvv 27kW/6.7-39A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Iu - 6.7...39 A
Havahtumisvirta - 3.1...5.7 A
Mitoitusvirta (ohjauskontakti) - 1 A
Suurin jatkuva virta - 39 A
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612241835
Sähkönumero
2707000
Toimittajan tuotenumero
ED183
Tukkuerä
0
Mitoitusvirta Iu:
6.7...39 A
Havahtumisvirta:
3.1...5.7 A
Mitoitusvirta (ohjauskontakti):
1 A
Suurin jatkuva virta:
39 A
Nimellisjännite:
230 V
Max. laskuaika:
10 ms
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Max. kytkentäjännite (ohjauskoskettimien):
230 V
Max. kytkentäteho (ohjauskoskettimien):
230 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sähköinen käyttöikä (ohjauskoskettimien):
1000000 c (contacts)
Mekaaninen käyttöikä (ohjauskoskettimien):
9999999.999 c (contacts)
Jännitetyyppi:
AC
Upotussyvyys:
60 mm



