HAGER - Valvontarele eristys/maavuoto - HR526 0.03-30A viiv. 50% LCD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Mitoitusvikavirta - 0.03...30 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Maksimi vetohidastusaika - 5000 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613144371
Sähkönumero
2707356
Toimittajan tuotenumero
HR526
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Mitoitusvikavirta:
0.03...30 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Maksimi vetohidastusaika:
5000 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Säädettävä viive:
kyllä