HAGER - Valvontarele - HR510 0.03-10A 3M DIN viiv.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Mitoitusvikavirta - 0.03...10 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Maksimi vetohidastusaika - 3000 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613281311
Sähkönumero
2707029
Toimittajan tuotenumero
HR510
Tukkuerä
48
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Mitoitusvikavirta:
0.03...10 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Maksimi vetohidastusaika:
3000 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Säädettävä viive:
kyllä
Ominaisuudet:
- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastettu laukaisu: 0 - 3 sek.
- herkkyys: 30 mA - 10A