HAGER - Valvontarele jännite - EUP100 epäsym. 5-25% 1vk 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuusvalvonta - kyllä
Jännitteen mittausalue - 161...520 V
Vaihevalvonta - kyllä
Alijännitetunnistus - ei
Ylijännitetunnistus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615600561
Sähkönumero
2707351
Toimittajan tuotenumero
EUP100
Tukkuerä
1
Taajuusvalvonta:
kyllä
Jännitteen mittausalue:
161...520 V
Vaihevalvonta:
kyllä
Alijännitetunnistus:
ei
Ylijännitetunnistus:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vaihesymmetrianvalvonta:
kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Leveys:
17.5 mm
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0.1 s
Korkeus:
87 mm
Syvyys:
65 mm






