HAGER - Valvontarele virta delestar - 60001 1-por 15/30/45/60A 1M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (ohjauskontakti) - 0.5 A
Asennustapa - DIN-kisko
Nimellisjännite - 230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3542220600013
Sähkönumero
2707040
Toimittajan tuotenumero
60001
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (ohjauskontakti):
0.5 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Jännitetyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Virranrajoitusrele 1-vaiheinen 1-portainen rajoitusvirtatason säätö 15/30/45/60A rotaatioprioriteetilla Virranrajoitusrele 1-vaiheinen / 1-portainen rajavirta-asetus 15, 30, 45 ja 60A rotaatioprioriteetilla. Kuormitusvirran mittaus mukana toimitettavalla virtamuuntajalla. Käytetään 1- ja 3-vaiheisien piirien virranrajoitukseen ylikuormituksen estämiseksi kytkemällä pois toissijaisia kuormia vaihekohtaisesti huippukuorman aikaan. 3-vaihepiiriin käytettävä 3 relettä.