HAGER - Valvontarele virta delestar - 60052 2-por. 10-90A rot.pri.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Havahtumisvirta - 10...90 A
Mitoitusvirta (ohjauskontakti) - 1 A
Suurin jatkuva virta - 90 A
Asennustapa - DIN-kisko
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3542220600525
Sähkönumero
2707041
Toimittajan tuotenumero
60052
Tukkuerä
1
Havahtumisvirta:
10...90 A
Mitoitusvirta (ohjauskontakti):
1 A
Suurin jatkuva virta:
90 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Jännitetyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Virranrajoitusrele 1-vaiheinen virtamuuntajalla, 2-portainenrajoitusvirtatason säätö 10-90A rotaatioprioriteetilla. Virranrajoitusrele 1-vaiheinen, 2-portainen rajavirta-asetus portaittain alueella 10-90A rotaatioprioriteetilla. Käytetään 1- ja 3-vaiheisien piirien virranrajoitukseen ylikuormituksen estämiseksi kytkemällä pois toissijaisia kuormia vaihekohtaisesti huippukuorman aikaan. 3-vaihepiiriin käytettävä 3 relettä.