HAGER - Valvontarele virta delestar - 60060 3-por. 10-90A rot.pri.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (ohjauskontakti) - 1 A
Asennustapa - DIN-kisko
Nimellisjännite - 230 V
Max. kytkentäjännite (ohjauskoskettimien) - 230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3542220600600
Sähkönumero
2707039
Toimittajan tuotenumero
60060
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (ohjauskontakti):
1 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Max. kytkentäjännite (ohjauskoskettimien):
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Jännitetyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20