HAGER - Varokepesä - LE27K-3 3os II/E27 25A DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614132087
Sähkönumero
3013025
Toimittajan tuotenumero
LE27K-3
Tukkuerä
4
DII-sulakealusta keraaminen, kosketussuojakannella, E27, 3-napainen, 25A Varokepesä 3-osainen DII/E27 25A 500VAC DIN-kisko/-aukko, tulo- ja syöttöliitimet Cu-johtimille, pohjakoskettimet LE27Pxx, mitat A=41mm, B=121mm, C=44mm, D=47mm, E=60mm, F=30mm, ØG=4,3mm ja H=50mm.