HAGER - Varokepesä - LE33K-3 3os III/E33 63A DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614132094
Sähkönumero
3013028
Toimittajan tuotenumero
LE33K-3
Tukkuerä
6
DIII-sulakealusta keraaminen, kosketussuojakannella, E33, 3-napainen,63A Varokepesä 3-osainen DIII/E33 63A 500VAC DIN-kisko/-aukko, tulo- ja syöttöliitimet Cu-johtimille, pohjakoskettimet LE33Pxx, mitat A=43mm, B=148mm, C=44mm, D=47mm, E=56mm, F=32mm, ØG=4,3mm ja H=62mm.