HAGER - Väyläliityntäyksikkö KNX - 80040002 KNX-pain. pyör.keh.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 4

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334449829

Sähkönumero

2823030

Toimittajan tuotenumero

80040002

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:

4

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Väyläkytkentäyksikkö KNX-painikkeille sarjat RGB-ledeillä easy KNX ja system KNX -järjestelmiin. käyttö R.1/R.3 painikkeiden jaR.classic peitelevyjen tai Serie 1930 keskiöllä 58 mm erikoispeitelevyjen kanssa. Väyläkytkentäyksikkö kojerasia-asennukseen, liityntä sovellusmoduulin ja väyläkaapelin välillä. Asennus yleisesti kojerasioihin 60 mm kiinnitysvälillä, väyläliityntä puna-mustalla teleliittimellä. Tuotteen kiinnitys asennuslevyllä tai sisäänrakennetuilla kynsillä, kytkentäliitin ulkoiselle lämpötila-anturille. Käyttöönotto ETS4 tai ETS5 tai easy-sovelluksella.