HAGER - Väyläliityntäyksikkö KNX - TYFS130 alue-/linjak. Secure

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050217
Sähkönumero
2802519
Toimittajan tuotenumero
TYFS130
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Alue-/linjakytkin 1 moduuli KNX Secure Alue-/linjakytkin 1 moduuli KNX SecureKahden KNX-väylälinjan yhdistämiseen, jolloin signaalin siirto on galvaanisesti eristetty. KNX Secure -linja- ja aluekytkin toimii tietovirtasuodattimena päällekkäisille väyläsignaaleille, ja se voidaan konfiguroida ryhmäosoitteille välillä 0-31 ETS:n kanssa. Se toimii myös signaalivahvistimena. Jos linjan enimmäiskuormitus ylittyy, on käytettävä ylimääräistä linjakytkintä ylimääräisen teholähteen kanssa. Mahdollisuus laiteohjelmiston etäpäivityksiin ETS-sovelluksen kautta.


