HAGER - Vector kotelo IP54/65 - VE103N 1x3 MOD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 110 mm
Korkeus - 175 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616451124
Sähkönumero
3425303
Toimittajan tuotenumero
VE103N
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
110 mm
Korkeus:
175 mm
Syvyys:
93 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Upotussyvyys:
93 mm
RAL-numero:
7035
Modulikotelo Vector II 1x2/3mod PS/PC IP54 läpilyöntiaihiot ryhmä jasyöttökaapeleille, PE/N-liittimet ruuviliitinrimoilla Moduulikotelo 1-rivinen 3 moduulia läpinäkyvällä kansiluukulla käytettäväksi kostean tilan asennuksiin rakennusten sisätiloissa. Nimellisvirta 63 A. Runko harmaasti polystyreenimuovista ja kansiluukku polykarbonaatista. Kotelo on varustettu PE/N-liitinrimalla, jossa on 1,5 - 25 mm² liittimet neljälle PE-johtimelle ja neljälle N-johtimelle.