HAGER - Vector kotelo IP54 jousiliitt. - VE412AK 4x12 mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 4
Väri - harmaa
Leveys - 310 mm
Korkeus - 677 mm
Syvyys - 151 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616457300
Sähkönumero
3425642
Toimittajan tuotenumero
VE412AK
Tukkuerä
24
Rivien lukumäärä:
4
Väri:
harmaa
Leveys:
310 mm
Korkeus:
677 mm
Syvyys:
151 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Upotussyvyys:
151 mm
RAL-numero:
7035
Moduulikotelo vector II runko polystyreeni, ovi polykarbonaatti, 4x12moduulia (48M), metriset läpilyöntiaihiot ylä- ja alareunassa,kotelointiluokka IP54 tai IP65 kotelon kanssa käytettävienläpivientitiivisteiden mukaan. Moduulikotelo 4x12 moduulia kosteiden tilojen asennuksiin sisätiloissa, IP54/65, standardin EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelo on varustettu ylä- ja alapään metrisillä läpilyöntiaihioilla. Asennettaessa tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavava alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo on varustettu valmiiksi PE/N-kiskolla ja voidaan varustaa erikseen tilattavalla ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.



