HAGER - Vector Mod.kotelo pinta PC/PS - VE318AK 3x18mod IP54


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 3
Väri - harmaa
Leveys - 418 mm
Korkeus - 602 mm
Syvyys - 151 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616450301
Sähkönumero
3425638
Toimittajan tuotenumero
VE318AK
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
3
Väri:
harmaa
Leveys:
418 mm
Korkeus:
602 mm
Syvyys:
151 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Upotussyvyys:
151 mm
RAL-numero:
7035
Moduulikotelo pinta-asennus Vector 3x18 moduulia PS/PC IP54 Moduulikotelo 3x18 moduulia kosteiden tilojen asennuksiin sisätiloissa, IP54/65, standardin EN 61439-3 mukaisiin käyttösovelluksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelo on varustettu ylä- ja alapään metrisillä läpilyöntiaihioilla. Asennettaessa tiloihin, joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, on käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotava alakautta kondensaatiosta tai kapillaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo on varustettu valmiiksi PE/N-kiskolla ja voidaan varustaa erikseen tilattavalla ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.