HAGER - Vedonpoistin Ecoline - M5861 ras. 2850/G2860 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu - kojerasia

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 8.3...11.5 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattu

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740123747

Sähkönumero

1416769

Toimittajan tuotenumero

M5861

Tukkuerä

5

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

kojerasia

Sopii kaapelihalkaisijoille:

8.3...11.5 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattu

Kaapelien maksimimäärä:

1

Väri:

musta

Vedonpoistin kanavakojerasioille G2850 ja G2860 Vedonpoistin kojerasioille G2850, G2860 kaapelivedonpoiston lisäämiseksi vakiokalusteille tarkoitettuihin kanavakojerasioihin.